Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 20 MS mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278803
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     4993-823-109
EAN/GTIN:
     5706991016994
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 20 MS mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - 95 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
PeakStop-Technologie
Empfindlichkeit
93.6 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
5 mW
Soundeffekte
Crystal Clear
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
1519-0154
ab € 39,79*
Ähnlich
Jabra
1559-0159
ab € 36,05*
Ähnlich
Jabra
1513-0154
ab € 32,28*
Ähnlich
Jabra
1553-0159
ab € 45,62*
Ähnlich
Jabra
4999-823-109
ab € 27,14*
Ähnlich
Jabra
4999-823-309
ab € 33,65*
Ähnlich
Jabra
4993-823-309
ab € 29,62*
Ähnlich
Jabra
4999-829-209
ab € 28,86*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.