| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6278805 Herst.-Nr.: 4999-829-209 EAN/GTIN: 5706991016987 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik. Jabra Evolve 20 UC stereo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Headset - kabelgebunden - USB | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Computer - Kommunikation | ![](/p.gif) | Material Ohrpolster | Schaum | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM | ![](/p.gif) | Kabeldetails | Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - 95 cm | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Soundmodus | Stereo | ![](/p.gif) | Besonderheiten | PeakStop-Technologie | ![](/p.gif) | Empfindlichkeit | 93.6 dB | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | ![](/p.gif) | Membran | 28 mm | ![](/p.gif) | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | ![](/p.gif) | Frequenzgang | 150 - 7000 Hz | ![](/p.gif) | Max. Eingangsleistung | 5 mW | ![](/p.gif) | Soundeffekte | Crystal Clear | Verbindungen | Anschlusstyp | Headset (4 PIN USB Type A) | Fernbedienung | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden | Kabel | Kabellänge | 1.2 m | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 18 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 23 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 3.5 cm | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum | ![](/p.gif) | Formfaktor | Headset Mikrofon | ![](/p.gif) | Empfindlichkeit | -44 dB | ![](/p.gif) | Frequenzgang | 100 - 10000 Hz | ![](/p.gif) | Mikrofontechnologie | Elektret-Kondensator |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra bluetooth headset binaural, bluetooth headset, jabra bluetooth headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |