Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Extension mounting plate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6280152
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     213008
EAN/GTIN:
     7320282130084
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Brodit Extension mounting plate - Befestigungsplatte - Schwarz (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
6.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Befestigungsplatte
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.