Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA AH 660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284560
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60067
EAN/GTIN:
     4053199971060
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
medisana luftbefeuchter
MEDISANA AH 660 - Luftbefeuchter - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Einstellbarer Dampf, Ultraschalltechnologie
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wasserfilter
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015.02
ab € 14,88*
Sonstiges
Renkforce
1170728
ab € 21,98*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.