Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA AD 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284562
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60082
EAN/GTIN:
     4015588600821
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
MEDISANA AD 620 - Dufttherapie-Zerstäuber - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Dufttherapie-Zerstäuber
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Ultraschalltechnologie, integriertes Licht
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.2 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
250 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
12 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
500 mA
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
4 Std.
Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, raumduft
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Promed
SH985411
ab € 8,53*
Sonstiges
Promed
SH985410
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.