Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro HW510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284751
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89433-02
EAN/GTIN:
     5033588042792
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kundenansprüche steigen und Telefonate werden immer komplexer. Hier brauchen Ihre Mitarbeiter Headsets, mit denen sie den Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht werden. Sie sind bequemer, leistungsstärker und zuverlässiger und machen genau das möglich: die Headsets EncorePro 510. Die beliebtesten Kopfbügel-Geräte präsentieren sich in exzellent durchdachtem Design und mit einer Reihe an intelligenten Funktionen für ein optimiertes Audioerlebnis im Alltag.
Poly EncorePro HW510 - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
52 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
160 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Quick Disconnect)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-39 dBV/Pascal
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.