Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro HW520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284752
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89434-02
EAN/GTIN:
     5054629881958
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Plantronics EncorePro 510 ist die neue Generation unseres beliebtesten monauralen Kopfbügel-Headsets. Wir haben das HW510 komplett überarbeitet und für die Anforderungen moderner Kundendienstcenter und Büros optimiert. Es verfügt über weiche Ohrkissen für ganztägigen Tragekomfort, Metallgelenke, die für Stabilität und Zuverlässigkeit sorgen, sowie ein flexibles Mikrofon mit optischen und haptischen Positionierhilfen für präzise Einstellung und klarere Gespräche. Das Plantronics EncorePro 510 ist die binaurale Version des neuen EncorePro 510-Designs. Es bedeckt beide Ohren, wodurch Hintergrundgeräusche ausgeblendet werden und sich der Mitarbeiter besser konzentrieren kann. Auch das 520 bietet weiche Ohrkissen für ganztägigen Tragekomfort, Metallgelenke, die für Stabilität und Zuverlässigkeit sorgen, sowie ein flexibles Mikrofon mit optischen und haptischen Positionierhilfen für präzise Einstellung und klarere Gespräche.
Poly EncorePro HW520 - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
74 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
OSHA
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
320 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Quick Disconnect)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-39 dBV/Pascal
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.