Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS CH 20 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6286034
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     506039
EAN/GTIN:
     4044155090321
EPOS CH 20 MB - Ladeständer - 415 mA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
220 g
Produkttyp
Ladeständer
Entwickelt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Ladekabel - 1.7 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
4.75 - 5.25 V
Geleistete Netzspannung
3.6 - 5.25 V
Elektrischer Strom max.
415 mA
Eingangsanschlüsse
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.