Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba CR 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6291945
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     184200
EAN/GTIN:
     4011833302250
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Steba CR 32 - Crêpeplatte - 1.2 kW - Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/Weiß
Produkttyp
Crêpeplatte
Besonderheiten
Temperaturwähler, gegossene Aluminiumplatte, Platte mit 32 cm Durchmesser
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pfannkuchenverteiler ¦ Spatel ¦ Flache Platte
Äußere Merkmale
Schwarzes Gehäuse, weiße Außenverkleidung, Stromkontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.