Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 6869 SIP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 80C00003AAA-A IP-Telefon Schwarz 24 Zeilen LCD
Mitel 80C00003AAA-A IP-Telefon Schwarz 24 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     C1006-6294603
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     80C00003AAA-A
EAN/GTIN:
     7630013825746
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mitel 6869 SIP Phone - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 24 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
Electronic hook switch (EHS) ¦ USB ¦ Handset-Stecker
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom
Zusätzliche Merkmale
Integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten, Aastra Hi-Q
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Entgangene Anrufe, Headset, Stummanzeige
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
12
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
100
Speicher für Anruferkennung
200 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, BV-32, BV-16, G.722.2
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN), HD Voice, packet loss concealment (PLC)
Unterstützte Leitungen
24 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.