Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Max Tech 04703


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6296568
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     46837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die VARTA Max Tech wurde für Geräte mit unregelmäßigem und sehr hohem Energiebedarf entwickelt wie z.B. Blitzlichtgeräte, Digitalkameras und Spielekonsolen.
Varta Max Tech 04703 - Batterie 4 x AAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
11.3 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 6,27*
€ 7,461
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,89*
€ 7,009
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,56*
€ 6,616
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.