Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tecxus Micro Batterie 3 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6297545
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23780
EAN/GTIN:
     4250145140826
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
tecxus Micro - Batterie 3 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.1 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
4.5 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
3
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.