Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ACC TRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6309559
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ACCTRW.CEE
EAN/GTIN:
     4905524966510
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Sony ACC-TRW - Batterieladegerät + AC-Netzteil + Batterie - Li-Ion - 1020 mAh - 1 x Batterien laden - 400 mA - für Sony 2NP; Cyber-shot DSC-RX10; InfoLithium W Series NPFW50; NP-FW50; a5000; a6400; a7R II
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
60 g
Produkttyp
Batterieladegerät + AC-Netzteil Batterie
Entwickelt für
Kamera
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
220 Min.
Kapazität
1020 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.2 V
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Merkmale
LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
8.4 V
Elektrischer Strom max.
400 mA
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Formfaktor
Sony NP-FW50
Max. unterstützte Anzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony 2NP-FW50 ¦ Sony Cyber-shot DSC-RX10 III ¦ Sony InfoLithium W Series NPFW50 ¦ Sony NP-FW50 ¦ Sony a5000 ILCE-5000, ILCE-5000L, ILCE-5000Y ¦ Sony a6400 ILCE-6400, ILCE-6400L, ILCE-6400M ¦ Sony a7R II ILCE-7RM2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.