Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typhoon RockStar Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6310480
Hersteller:
     Typhoon
Herst.-Nr.:
     TM028
EAN/GTIN:
     4052792029970
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie kristallklaren Sound. Das stylische RockStar-Headset von Typhoon lässt keine Wünsche offen. Durch das flexible und einstellbare Kopfband passen Sie das Headset, mit wenigen Handgriffen, an Ihren Kopf an. Die Leder-Ohrmuscheln sind nicht nur ein besonderer Hingucker, sondern liefern besten Sound und blenden die Umgebungsgeräusche aus. Führen Sie lange Gespräche über das eingebaute Mikrofon mit Geräuschunterdrückung.
Typhoon RockStar - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.7 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
250 g
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Leder
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m ¦ Audiokabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
100 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-58 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 50 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.