Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6312019
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     500/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541702920
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 500 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.8 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Schaumstoffpolsterung, 2 Sicherheitsriegel, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
20.3 cm x 7.8 cm x 14.3 cm
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Gepäckvolumen
2 Liter
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.