Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6312027
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703477
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 6000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51.1 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
3.95 kg
Farbe
Gelb
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
2 Sicherheitsriegel, gepolsterte Trennelemente, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich, stapelbar
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
47.2 cm x 19.8 cm x 35.1 cm
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.