Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MS 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6314992
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     710.05
EAN/GTIN:
     4211125710057
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer MS 01 - Personenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Personenwaage - mechanisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
5.3 cm
Waagen
Höchstbelastung
120 kg
Skala
1 kg
Maximalgewicht (US)
260 Pfunde
Weitere Suchbegriffe: personen waage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.