Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta MIZ 0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6315526
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     MIZ 0031
EAN/GTIN:
     4260515338357
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
respekta MIZ 0031 - Kohlefilter - für Economy CH 1259 IX
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kohlefilter
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
156 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
192 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Respekta Economy CH 1259 IX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.