Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer DigiTOOLS VM-22H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6320472
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     90-70745090
EAN/GTIN:
     7291063029449
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Verstärker
VM-22H ist ein Verteilverstärker für HDMI-Signale. Eins von zwei wählbaren Eingangssignalen wird neu getaktet, entzerrt und an zwei identische Ausgänge verteilt.
Kramer DigiTOOLS VM-22H - Verteilerverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilerverstärker
Breite
12 cm
Tiefe
7.15 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
300 g
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil ¦ (1) x IR-Fernbedienung
Terminals
Terminals
(2) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (2) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
HDCP-kompatibel, EDID-Unterstützung, 3D-fähig
Weitere Suchbegriffe: antennen verstärker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,32*
€ 560,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,75*
€ 557,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,90*
€ 534,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,30*
€ 523,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,23*
€ 484,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.