Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Steadycam StabyPod S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323691
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19941
EAN/GTIN:
     4250234599412
Suchbegriffe:
Gimbal
Das walimex pro Schwebestativ StabyPod S ist ein unkompliziertes Werkzeug zur Kamerastabilisierung. Aufgrund seiner durchdachten Konstruktion werden ruhige und fließende Kamerafahrten ermöglicht. Bewegungen, z.B. beim Gehen oder Schwenken, werden nicht an die Kamera übertragen, denn sie ruht in ihrem Schwerpunkt. So gelingen Ihnen einzigartige Aufnahmen in Freizeit und Beruf.
Walimex Pro Steadycam StabyPod S - Handgerät-Stabilisator
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.25 kg
Produkttyp
Handgerät-Stabilisator
Material
Aluminium, Karbon
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Max. Betriebshöhe
60 cm
Min Betriebshöhe
38 cm
Max. unterstütztes Gewicht
3.5 kg
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Stativmontage
1/4-Zoll-Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.