Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Suitcase Basic M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323710
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20038
EAN/GTIN:
     4250234500388
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Camcordertasche
Mit dem Foto-Koffer von mantona können Sie Ihre Kamera und Zubehör immer und überall sicher verstauen: Er bietet genügend Platz für eine große SLR-Kamera, Digicams oder Digitalkameras mit Zubehör. Der gepolsterte Boden- und Deckelbereich sorgt für den Schutz Ihrer Ausrüstung beim Transport und eine sichere Aufbewahrung zuhause. Der Koffer ist zweifach abschließbar. Besonders praktisch sind die beiliegenden Trennstege und der Schaumstoffblock, wodurch Sie die Trennfächer individuell anpassen können.
mantona Suitcase Basic M - Hartschalentasche für digitalen Fotoapparat/Camcorder - Aluminium - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
3 kg
Farbe
Silber
Material
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Funktionen
Gepolstert, Trennwand, arretierbares Klappscharnier
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
44 cm x 14 cm x 31 cm
Zusätzliche Fächer
Objektiv
Empfohlene Verwendung
Für digitalen Fotoapparat/Camcorder
Schutz
Spritzwassergeschützt, schlagfest, staubabweisend, schmutzabweisend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.