Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Tragetasche Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323713
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18649
EAN/GTIN:
     4250234586498
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In der formschönen Stativtasche von mantona ist Ihr Stativ gut aufgehoben. Das verwendete Material ist robust und abriebfest. Die Innenpolsterung und das verstärkte Fußteil sorgen für den nötigen Schutz gegen Stöße und Schmutz. Eine Außentasche ermöglicht die zusätzliche Unterbringung von Kleinteilen. Der gepolsterte Tragegriff ermöglicht einen hohen Transportkomfort. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein gepolsterter Gurt zum Tragen des Stativs über der Schulter. Die Stativtasche ist passgenau für das mantona Scout Stativ mit Kugelkopf geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Stative mit einer Transportlänge von bis zu 63 cm verwenden.
mantona - Tragetasche Stativ - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Abmessung - Durchmesser
9.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Funktionen
Gepolstert, einstellbarer Schultergurt, verstärkter Boden, gepolsterter Handgriff
Tragegurt
Schultertragriemen, Tragegriff oben
Innenmaße
X 63 cm
Empfohlene Verwendung
Stativ
Schutz
Schmutzabweisend, Schlagschutz, abriebfest
Verschlussart
Reißverschlusstasche außen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.