Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Panorama Head 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323717
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19887
EAN/GTIN:
     4250234598873
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Der Panoramakopf 360° von mantona ist ideal für die Panoramafotografie geeignet. Mit ihm lassen sich Aufnahmen bis 360 Grad erstellen. Dabei ist eine Einstellung in 15 Grad Schritten möglich, was ein sehr genaues Arbeiten ermöglicht. Der mantona Panoramakopf bietet einen hohen Bedienkomfort und ein durchdachtes Design. Die integrierte Libelle ermöglicht ein exaktes Ausrichten des Kopfes, was sehr genaue horizontale Drehbewegungen möglich macht. Die Sicherungsschrauben in der Schnellwechselplatte verhindern ein versehentliches Lösen der Kamera vom Panoramakopf. So wird die Sturzgefahr minimiert. Die Schnellwechselplatte ist gummiert und bietet so einen hohen Reibunsgwiderstand. Ein Verdrehen der Kamera wird so verhindert und eine genauere Fixierung und Ausrichtung ist garantiert. Auch die Feststellschraube ist gummiert und dadurch besonders griffig. Mit Hilfe der Feststell- bzw. Friktionsschraube kann der Reibungswiderstand an Ihr Kameramodell angepasst werden. Der Panoramakopf ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, was für eine besonders hohe Stabilität bei geringem Verschleiß sorgt. Er verfügt über ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschlussgewinde. Dank der sehr kleinen Bauhöhe sind Packmaß und Gewicht des Kopfes sehr gering und er passt in jede Fototasche.
mantona Panorama Head 360° - Stativkopf
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
250 g
Produkttyp
Stativkopf
Material
Aluminium
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Merkmale
Zwei Wasserwaagen, kompatibel mit Arca-Swiss-System
Schwenkung (Grad)
360
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.