Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Pan 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323720
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19889
EAN/GTIN:
     4250234598897
Der mantona Video-Neiger Pan 360 ist ideal für das Filmen mit kleineren DSLRS, DSLMs und Camcordern. Da er sich gleichzeitig aber auch für die Fotografie mit 300 mm Teleobjektiven an DSLRs eignet, ist er Ihr idealer Begleiter in vielen Situationen! Die Kamera wird ganz einfach über ein ¼ Zoll Gewinde an der Kameraplatte montiert. Dabei ist die Kameraplatte mit einem Sicherheitsstift versehen, so dass ein ungewolltes Lösen der Kamera verhindert wird. Der 25 cm lange Schwenkarm ist auf der rechten Seite fest angebracht und ermöglicht eine feine und präzise Steuerung. Weiche und ruckelfreie Schwenks und Bewegungen werden damit zum Kinderspiel! Besonders praktisch ist die Panoramaskala, die Ihnen bei der Orientierung von Schwenks hilft. Für die exakte Ausrichtung ist der mantona Videoneiger zusätzlich mit einer Libelle unter der Schnellwechselplatte ausgestattet. Der Anschluss auf einem Stativ erfolgt über ein 3/8 Zoll-Gewinde. Mit nur 700g und einer Höhe von 9 cm ist der aus Aluminium gefertigte Video-Neiger Pan 360 von mantona kompakt und leicht und ist damit besonders komfortabel in der Anwendung.
mantona Pan 360 - Stativkopf
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
9 cm
Produkttyp
Stativkopf
Material
Aluminium
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Max. unterstütztes Gewicht
5 kg
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Merkmale
Eingebaute Wasserwaage
Schwenkung (Grad)
360
Kopftyp
Schwenkkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.