Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Gimbal TK-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323725
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17020
EAN/GTIN:
     4250234570206
Suchbegriffe:
Gimbal
Kamera Stativkopf
walimex pro gimbal
kamera stativkopf
Der professionelle Gimbal Stativkopf ist ideal für die Verwendung langer, schwerer Brennweiten in der Sport- oder Naturfotografie. Er wurde entwickelt, um das vertikale und horizontale Verfolgen von sich schnell bewegenden Objekten leicht zu machen und ein Abkippen des Objektivs bzw. der Kamera zu verhindern, wie es bei Kugelköpfen passieren kann. Somit wird der Schwerpunkt der Ausrüstung optimal ausbalanciert. Durch die Skalierung an der Grundplatte und des Stativarms, kann man die Neigungs- und Panoramaeinstellung präzise vornehmen und einfach nachstellen. Durch die variable Neigungsfunktion können zudem verschiedene Winkel realisiert werden. Die Präzisionskugellager sorgen zudem für sanfte Einstellungen, welche variabel arretiert werden können und die einer reibungslosen Bewegung ohne Haftreibung dienen. Ausgestattet ist der Stativkopf zudem mit einer Schnellwechselplatte, einer Drehklemmung und einer Drucksicherung, welches die Kamera oder das Objektiv befestigt. Der 3/8 Zoll Anschluss lässt sich auf jedem Stativ montieren und dient somit für perfekt ausgerichtete Fotos. Bei einer Belastbarkeit von ca. 10kg können auch große Teleobjektive sorglos montiert werden.
mantona Gimbal TK-I - Stativkopf - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
24 cm
Gewicht
1.4 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stativkopf
Material
Metall
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera
Platzierung/Befestigung
Stativ
Max. unterstütztes Gewicht
10 kg
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Merkmale
Friktionsrad
Kopftyp
Kardanring
Stativmontage
3/8"-Fassung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.