Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Scout Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323726
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20388
EAN/GTIN:
     4250234503884
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das mantona Stativ Scout ist das perfekte Stativ für den Einstieg in die aufregende Welt der Fotografie und für Outdoortouren mit leichtem Gepäck. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der komfortablen Bedienung können Sie sich ganz auf Ihr Motiv konzentrieren. Selbst bodennahe Aufnahmen sind mittels mehrstufiger Beinwinkelverstellung problemlos möglich. Die integrierte Wasserwaage zeigt Ihnen an, ob Ihr Stativ im Lot steht. Der mitgelieferte Kugelkopf ist für kleine bis mittlere SLR Kameras ausgelegt und überzeugt durch hohen Bedienkomfort. Die Schnellwechselplatte ist mit vielen Stativsystemen kompatibel und verfügt über ein Sicherungssystem, das Ihre Kamera vor einem Herabfallen schützt.
mantona Scout - Stativ - mit Panorama Head 360°
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.6 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Eloxiertes Aluminium
Transportlänge
58 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln
Max. Betriebshöhe
142 cm
Min Betriebshöhe
45 cm
Max. unterstütztes Gewicht
5 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Kopftyp
Schwenkkopf
Kopf-Bezeichnung
Panorama Head 360°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.