Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Premium Colttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323733
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19749
EAN/GTIN:
     4250234597494
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Viele neue Variationen bringen Abwechslung ausgestattet mit den bewährten Features des Top-Sellers. Egal ob Sie die Tasche als Ergänzung für Ihre farbige Kamera nutzen oder den langweiligen Kamerataschen die Stirn bieten wollen bei mantona hat die Suche ein Ende. Bringen Sie Farbe in ihr Equipment mit den bunten Colttaschen optimiert für DSLR Kameras mit angesetztem Objektiv. Die mantona Premium Colt Kameratasche bietet Ihrer DSLR Kamera mit angesetztem Objektiv optimalen Schutz bei gleichzeitig perfektem Tragekomfort. Durch den Schnellzugriff auf der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera immer schnell zur Hand. Da das Objektiv nicht extra abgeschraubt werden muss, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verlieren keine unnötige Zeit. Das hochwertige Material der mantona Premium Colttasche ist wasser- und schmutzabweisend. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Staubschutzhülle, die sich durch einen Tunnelzug schnell öffnen und schließen lässt. Im Inneren ist die Tasche weich gepolstert, so dass Ihre Kamera jederzeit vor Stößen geschützt ist. Ein zusätzliches Netzfach im Deckel sowie ein Reißverschlussfach an der Vorderseite bietet Platz für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die Tasche vorne mit einem Clip. Die mantona Premium Colttasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert ist. Überzeugen Sie sich selbst von diesem Bestseller!
mantona Premium Colttasche - Schultertasche für Digitalkamera mit Objektiven - Polyester - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
22 cm
Farbe
Pink
Material
Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schultertasche
Funktionen
Abnehmbarer Schultergurt, gepolsterter Schulterriemen, Netztasche innen, wasserabweisend
Tragegurt
Schultertragriemen, Tragegriff oben
Innenmaße
19 cm x 10 cm x 19 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Batterien, Memory-Karte, Filter
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera mit Objektiven
Schutz
Staubabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.