Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Scout MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323738
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20389
EAN/GTIN:
     4250234503891
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das zweifach ausziehbare Dreibeinstativ Mantona Scout MAX aus eloxiertem Aluminium ist eine vielseitige Lösung nicht nur für Einsteiger. Es ist einfach zu handhaben, verfügt über praktische Funktionen und ist dabei stabil und kompakt. Wie alle Produkte von Mantona überzeugt auch dieses Stativ durch ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.
mantona Scout MAX - Stativ - mit Panorama Head 360°
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.93 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Eloxiertes Aluminium
Transportlänge
63 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln
Max. Betriebshöhe
157 cm
Min Betriebshöhe
60 cm
Max. unterstütztes Gewicht
6 kg
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule
Reversibel
Kopf
Kopftyp
Schwenkkopf
Kopf-Bezeichnung
Panorama Head 360°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.