| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6325670 Herst.-Nr.: 20369 EAN/GTIN: 4250234503693 |
| |
|
| | |
| Mit diesem praktischen Set, bestehend aus einem 18 cm langen Swivel Arm und einer Winkelklemme, können Sie Ihre Videoleuchte je nach Einsatzzweck flexibel ausrichten. Die Winkelklemme lässt sich ganz einfach an den 15 mm Rundstäben Ihres Rigs montieren; der Swivel Arm wird über ein 1/4 Zoll Gewinde angeschraubt und sorgt dank beweglicher Gelenke für die optimale Position Ihrer Videoleuchte. Walimex pro Magic Arm - Flexibler Arm - max. Last: 2 kg Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Flexibler Arm | Studiomontage | Empfohlene Verwendung | Beleuchtungssystem | | Untertyp | Montagezubehör | | Max. Tragfähigkeit | 2 kg | Ständer & Stangen | Material | Aluminium, Kunststoff | Sockelzapfen | Sockelzapfen | (1) x 1/4-Zoll-Gewinde | Montagekomponenten | Montagekomponenten | (1) x Schwenkarm - Walimex Pro Magic Arm ¦ (1) x Klammer - Walimex Pro Angular Clamp |
|
| | |
| | | |
| |