Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NTG-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6329771
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     600.200.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Das RØDE NTG-2 ist ein Richtrohrmikrofon, das speziell für professionelle Filmton- und Bühnenanwendungen entwickelt wurde, bei denen geringes Rauschen, ein großer Übertragungsbereich und eine hohe Richtwirkung gefordert werden. Das NTG-2 verwendet wie alle RØDE-Mikrofone feinste SMT-Komponenten, der leichtgewichtige Korpus besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das NTG-2 kann mit den RØDE-Kompaktspinnen SM3 oder SM5 bequem an Videokameras befestigt werden. Das NTG-2 ist in Verbindung mit der SM4 auch ein ideales Tonangelmikrofon. Im Übrigen eignet sich das NTG-2 hervorragend, um bei Live-Mitschnitten Publikumsgeräusche aufzuzeichnen.
RØDE NTG-2 - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
161 g
Produkttyp
Mikrofon
Länge
28 cm
Gehäusematerial
Metall
Durchmesser
2.2 cm
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, TV - Rundfunk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Mikrofonclip, Windschutz
Kennzeichnung
LVD, Directive 93/68/EEC, Directive 73/23/EEC, Directive 89/336/EEC, Directive 92/31/EEC, EN 50082-1:1997
Stromversorgung
Batterie
Batterie - AA-Typ
Verbindungen
Anschlusstyp
Ausgeglichener Audio-Output (3-polig XLR)
Mikrofon
Empfindlichkeit
-36 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Super-kardioid - 20 - 20000 Hz - Ausgabe-Impedanz 250 Ohm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
76 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen
18 dBA
Dynamischer Bereich
113 dB
Max. Schalldruck
131 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
48 V
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.