Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP2x2 Funktionstasten-Erweiterungsmodul für Telefon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6334905
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-002X2-002
EAN/GTIN:
     4260048180614
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Innovaphone IP2x2 - Funktionstasten-Erweiterungsmodul für Telefon - weiß - für innovaphone IP222, IP232
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
470 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Integrierte Komponenten
LCD-Display (4,3 Zoll, 480 x 272 Pixel)
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Bestimmt für
Telefon
Verschiedenes
Besonderheiten
Touchscreen, PoE -Unterstützung, 16 programmierbare Tasten
Verbindungen
Verbindungen
2 x USB 2.0 - 4 PIN USB Type A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Innovaphone IP222, IP232
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 213,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,59*
€ 316,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,31*
€ 315,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,30*
€ 296,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,27*
€ 284,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,34*
€ 253,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.