Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344931
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     658.07
EAN/GTIN:
     4211125658076
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 55 - Blutdruckmessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel
Merkmale des Geräts
Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Ladestandsanzeige
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.6 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
5.6 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
60 Resultate-Speicher, 2 Benutzer Speicher, 120 Resultate Speicher
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Unregelmäßiger Herzschlag, Ruhephase
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, Durchschnittsfunktion, Uhrzeit und Datum, Druckvorauswahl und Entleerung automatisch, automatischer Betrieb
Stil
Oberarm
Manschettengröße
22- 36cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.