Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BC 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6346197
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     BC 58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BC 58 - Blutdruckmessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbox ¦ AAA-Batterie x 2
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
158 g
Energieversorgung
Batterietechnologie
Alkalisch
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
60 Resultate-Speicher
Indikatoren
Unregelmäßiger Herzschlag
Timer-Einstellungsmerkmale
Uhr
Steuerelemente
Touchscreen
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, Durchschnittsfunktion
Stil
Handgelenk
Manschettengröße
14- 19.5cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.