Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6349529
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     608.30
EAN/GTIN:
     4211125608309
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Beurer TL 90 - Energielicht
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Energielicht
Kategorie
Lichttherapie
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Einstellbarer Winkel, Positionierklappe
Kennzeichnung
WEEE 2002/96/EC, MDD 93/42/EEC, MDD 2007/47/EEC
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.1 cm
Tiefe
24.1 cm
Höhe
33.7 cm
Gewicht
3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
72 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Bedienung über eine Taste
Lichttherapie
Merkmale
UV-frei, flimmerfrei, Beleuchtungswirkungsgrad 64 lm/W
Leuchtentyp
2 x 36 W (FSL-YDW-36HRR)
Lichtintensität
10.000 Lux
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.