Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 4350 Schneideeinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6349940
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     43503011
EAN/GTIN:
     4019364305610
Suchbegriffe:
Elektro-Stapelschneidemaschine
Elektro-Stapelschneider
Stapel-Schneidemaschine
Stapelschneidemaschine
Hier ist ein komfortabler, elektrischer Büro-Stapelschneider mit automatischer Pressung und bequemer Einlegetiefe.
IDEAL 4350 - Schneideeinrichtung - 430 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Breite
64 cm
Tiefe
88 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
86 kg
Verschiedenes
Farbe
Pearl Grey
Klingenmaterial
Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Automatische Papierfixierung, Digitalmessungsanzeige
Schnittlänge
430 mm
Schnittfläche
A3
Schneidekapazität (mm)
40 mm
Schnittkapazität (Blatt)
500
Schutzgitter
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Schnittmaterial
Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.918,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.036,91*
€ 3.613,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.015,06*
€ 3.587,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.949,24*
€ 3.509,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.918,57*
€ 3.473,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000121
ab € 83,80*
Zubehör
Krug & Priester
42051100
ab € 113,21*
Zubehör
Krug & Priester
42151100
ab € 235,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.