Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354369
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     952.08
EAN/GTIN:
     4211125952082
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
beurer babyfon
Das analoge Babyphone zeigt Ihnen auf dem Display direkt mit Baby-Emotionen an, wie es Ihrem Schützling gerade geht. Durch die extrem hohe Reichweite bis zu 800 m ist das Gerät für jede Wohnsituation geeignet.
Beurer BY 84 - Babyphon - 864 MHz - 2-Kanal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
11 cm
Produkttyp
Babyphon
Komponenten
Baby-Einheit, Elterneinheit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Gürtelklammer, Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
20 Stunde(n)
Kapazität
600 mAh
Batterie
3 x Batterie - Typ AAA
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Funksystem
Typ
864 MHz
Kanäle
2-Kanal
Max. Gesprächsbereich
800 m
Schalter und Drehknöpfe
Lautstärkeregler
Anrufhinweise
16
Display Informationen
Senderanzeige, Batteriestandanzeige
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Merkmale
Babyphone
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
952.60
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.