Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354372
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     954.02
EAN/GTIN:
     4211125954024
Suchbegriffe:
Babyflaschen-Wärmer
Babyflaschenwärmer
Babykost-Wärmer
Babykostwärmer
Beurer BY 52 - Babyflaschenwärmer - 80 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Babyflaschenwärmer
Besonderheiten
Kostheber
Automatische Abschaltung
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Deckel
Kennzeichnung
SGS GS
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
13.75 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
80 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.