Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354388
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     950.06
EAN/GTIN:
     4211125950064
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Beurer BY 11 - Thermometer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Wasserfest, Temperaturmessung in C° und F°, Akustiksignal für abgeschlossene Messung, flexible Messspitze, quecksilberfrei, Temperaturanzeige nach 10 Sekunden, 1 Ergebnisspeicher
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungskoffer
Merkmale des Geräts
Design: Hund
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.4 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
1.8 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.