Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354404
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     570.35
EAN/GTIN:
     4211125570354
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Beurer MP 62 - Elektrisches Maniküre-/Pediküregerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrisches Maniküre-/Pediküregerät
Kategorie
Schönheit
Besondere Funktionen
Stufenlose Geschwindigkeitsanpassung, Betrieb im/gegen den Uhrzeigersinn, integrierte LED-Anzeige, 2000 - 5400 U/min
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grobkörniger Saphirkegel ¦ Aufbewahrungsbox ¦ Schutzkappe ¦ Filzkegel ¦ Feinsaphirrad ¦ Zylindrischer Schneider ¦ Nadelschneider ¦ Grobsaphirrad ¦ Flammenförmiger Schneider ¦ Aufsatz aus Sandpapier
Kennzeichnung
WEEE
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.8 cm
Tiefe
3.65 cm
Höhe
3.5 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.