Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6361739
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     748.34
EAN/GTIN:
     4211125748340
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Beurer BF 700 - Personenwaage - schnurlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch - schnurlos
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
Bluetooth Smart
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige, schwarzes LCD-Display
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2.3 cm
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
30 Resultate Speicher, 8 Benutzer Speicher
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Waage Funktionen
Schnellstart, Überlastanzeige, Kalorienanzeige, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Muskelmasse, Knochenmasse, BMI (Body-Mass-Index), BMR (Grundumsatz), AMR (aktive Stoffwechselrate), 5 Aktivitätsstufen
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.