Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LA 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6361867
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     606.31
EAN/GTIN:
     4211125606312
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter
Beurer LA 30 - Dufttherapie-Zerstäuber - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Dufttherapie-Zerstäuber
Funktionen
Befeuchtend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Extrem leiser Betrieb, Ultraschalltechnologie, integriertes Licht
Tankfüllmenge
0.1 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 25 m²
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
0.32 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
12 W
Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.