Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EB-BG800B Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung EB-BG800BBEG Li-Ion 3,8 Volt 2100 mAh schwarz
Akku für Samsung EB-BG800BBEG Li-Ion 3,8 Volt 2100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-6365222
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EB-BG800BBEGWW
EAN/GTIN:
     4053214648946
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Samsung EB-BG800B - Batterie - Li-Ion - 2100 mAh - für Galaxy S5 Mini
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.411 cm
Tiefe
0.645 cm
Höhe
7.09 cm
Gewicht
34.8 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2100 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.85 V
Merkmale
NFC-Antenne
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S5 Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.