| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6372101 Herst.-Nr.: 6760-01-379-3139 EAN/GTIN: 0019428022259 |
| |
|
| | |
| Pelican 1200 - Hartschalentasche - Polypropylen - orange Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.6 cm | | Tiefe | 12.4 cm | | Höhe | 27 cm | | Gewicht | 1.3 kg | | Farbe | Orange | | Material | Polypropylen | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Hartschalentasche | | Funktionen | Schaumstoffpolsterung, Automatic Pressure Equalization Valve, O-Ring, Pick N Pluck | | Tragegurt | Handgriff | | Innenmaße | 18.1 cm x 10.5 cm x 23.5 cm | | Kennzeichnung | IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 | | Schutz | Wasserdicht, staubabweisend, fettdicht | | Gepäckvolumen | 4.45 Liter | | Mindesttemperatur | -40 °C | | Maximaltemperatur | 99 °C |
|
| | |
| | | |
| |