Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FC 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6389844
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     605.50
EAN/GTIN:
     4211125605506
Suchbegriffe:
Gesichtsreiniger
Gesichtsreinigungsbürste
gesichtsreinigungsbürste
Beurer FC 45 - Gesichtsreinigungsbürste - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gesichtsreinigungsbürste - schnurlos
Kategorie
Schönheit
Besondere Funktionen
Wasserfest, 2-stufige Rotation
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AAA-Batterie x 2
Merkmale des Geräts
Batterieanzeiger, Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
Kennzeichnung
IPX7
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
0.94 kg
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.