Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FC 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6389861
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     605.55
EAN/GTIN:
     4211125605551
Suchbegriffe:
Gesichtsreiniger
Gesichtsreinigungsbürste
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz
Beurer FC 95 - Gesichtsreinigungsbürste
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gesichtsreinigungsbürste
Kategorie
Schönheit
Besondere Funktionen
Wasserfest, kreisförmige Rotation, oszillierendes Drehen
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
3
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Bürstenaufsatz zur porentiefen Reinigung ¦ Bürstenaufsatz für tiefenreinigendes Peeling ¦ Bürstenaufsatz für empfindliche Haut ¦ Bürstenaufsatz für alle Hauttypen
Merkmale des Geräts
Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
Kennzeichnung
WEEE, IPX7
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
120 g
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
0.5 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
1 min
Weitere Suchbegriffe: gesichtsreinigungsbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,445*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,825*
€ 92,61175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,285*
€ 89,58915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,465*
€ 87,42335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,445*
€ 74,30955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.