Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PA700B Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PA700B Handy-Schutzhülle Cover Braun
Samsung EF-PA700B Handy-Schutzhülle Cover Braun
Samsung EF-PA700B Handy-Schutzhülle Cover Braun
Samsung EF-PA700B Handy-Schutzhülle Cover Braun
Samsung EF-PA700B Handy-Schutzhülle Cover Braun
Samsung EF-PA700B Handy-Schutzhülle Cover Braun
Samsung EF-PA700B Handy-Schutzhülle Cover Braun
Artikel-Nr.:
     C1006-6395682
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PA700BAEGWW
EAN/GTIN:
     8806086555456
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-PA700B - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat - braun - für Galaxy A7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.98 cm
Tiefe
0.97 cm
Höhe
15.49 cm
Gewicht
31 g
Farbe
Braun
Material
Polycarbonat
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Kameraobjektiv-Öffnung, Ausschnitte für Anschlüsse
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.