Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS VP-426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6397879
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     70-04260090
EAN/GTIN:
     7291063066956
VP-426 ist ein Hochleistungs-Digitalscaler für Computergrafik/HDTV und HDMI. Das Gerät skaliert Computergrafik- und HDTV-Signale abwärts oder aufwärts bis WUXGA und 1080p.
Kramer MegaTOOLS VP-426 - Video-Scaler
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video-Scaler
Breite
18.8 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
450 g
Herstellergarantie
Garantie
7 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ (1) x RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ (2) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,66*
€ 1.097,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,46*
€ 1.083,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,63*
€ 1.036,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,39*
€ 1.004,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,43*
€ 965,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.