Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel MiVoice Conference Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 50006580 IP-Telefon Schwarz
Mitel 50006580 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-6401965
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006580
EAN/GTIN:
     0710980718443
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Mitel MiVoice Conference Phone - VoIP-Konferenztelefon - vierweg Anruffunktion - SIP, SRTP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Kompatible Plattformen
Broadsoft Broadworks, Avaya Aura, Cisco CallManager, Metaswitch, Unify OpenScape
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
HDMI ¦ 2 x USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Audio Line In / Mini-Phone 3,5 mm
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 2 m ¦ HDMI-Kabel - 3 m
Kennzeichnung
EN 60950, ICES-003, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, DR PTC220, AS/NZS 60950-1, CS-03, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 61000-3-2:2006, AS/NZS CISPR 22
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Anzeigensprachen
Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Webbrowser
Zusätzliche Merkmale
Integrierter microSD-Kartensteckplatz
Wählertyp
Touchscreen
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Stummanzeige
Konferenzfähig
Vierweg
Anrufservices
Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
1.3 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
SRTP
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.722.1
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Kompatible Software
Mitel MiVoice Business 5.0 SP2, Mitel MiVoice Office 5.1
Sprachfunktionen
Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,03*
€ 536,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,49*
€ 524,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,65*
€ 519,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.