Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP Phone 8841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6406884
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8841-W-K9=
EAN/GTIN:
     0882658796111
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Die modern gestalteten Business­Geräte der 8800-Serie beherrschen Verschlüsselung, sind kompatibel mit Telepresence und HD­Telefonie. Die Geräte eignen sich für den kommunikationsintensiven Arbeitsplatz, aber auch für den Chef/Sekretärin-Einsatz. Trotz der großen Displays, High-Power­USB, Gigabit und teils mit Bluetooth/WLAN ausgestattet, wird die RAL150 weit unterboten! Dies erreicht Cisco durch EnergyWise, netzgesteuertem Stromsparen. Mit Cisco Intelligent Proximity können Kontakte und Anruflisten geteilt und Anrufe von einem Handy auf die 8800-Serie übernommen werden. Ein Fünf­Wege­Navigationsrad erleichtert das Navigieren durch die Menüs: angezeigte Inhalte können auf dem fünf Zoll großen, hochauflösenden Display auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut erkannt werden.
Cisco IP Phone 8841 - VoIP-Telefon - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 5 Leitungen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Kompatible Plattformen
Cisco Business Edition 6000
Gehäusefarbe
Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Tischmontage
Hörgerät-kompatibel
Ja
Kennzeichnung
ADA, HAC (Hearing Aid Compatible)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom
Zusätzliche Merkmale
Wartemusik, BLF-Statusleuchten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
5
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.734 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
22.91 cm
Gewicht
1.17 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Kompatible Software
Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 oder höher, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 oder höhere Version
Unterstützte Leitungen
5 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,82*
€ 466,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,33*
€ 413,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.