Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 20 Neck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6413434
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     EM 20
EAN/GTIN:
     4211125647117
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Beurer EM 20 Neck - Massagegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagegerät
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
EMS-Technologie (Elektrische Muskelstimulation), einstellbare Intensitätsstufen
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.8 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
8.7 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Massagezonen
Nacken, Rücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.